曜日別特売
F161WP105K050V KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,30 V ac, 50 V dc,1μF,±10% KEMET 83850736

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,30 V ac, 50 V dc,1μF,±10%F161WP105K050V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83850736
品番
F161WP105K050V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 30 V ac, 50 V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = F161
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 10.2mm
奥行き = 9.1mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 10.2 x 9.1 x 5.5mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする