曜日別特売
R413N32204000M KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 1000 V dc,220nF,±20% KEMET 83850989

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 1000 V dc,220nF,±20%R413N32204000M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
注文コード
83850989
品番
R413N32204000M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

R41は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスY2 X1 定格電圧: 300 ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.001 1 μF リード間隔: 10 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト 5,000 dc 2,500 ac 自己回復特性 車載グレードをご用意 リード間隔: 22.5 mm

仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 300 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = R41
自動車規格 = AEC-Q200mm
抑制クラス = Y2
長さ = 26.5mm
奥行き = 13mm
高さ = 22mm
寸法 = 26.5 x 13 x 22mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする