曜日別特売
R474I24705003K KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 440 V ac,47nF,±10% KEMET 83851138

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 440 V ac,47nF,±10%R474I24705003K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1560個)
注文コード
83851138
品番
R474I24705003K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 1 kV dc, 440 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R47
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X2
長さ = 18mm
リード長さ = 25mm
高さ = 9mm
寸法 = 18 x 9 x 9mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする