R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,700 V ac 自己回復特性 車載グレードをご用意 リード間隔: 22.5 mm