曜日別特売
R60IR51005040K KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,10μF,±10% KEMET 83851226

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,10μF,±10%R60IR51005040K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(576個)
注文コード
83851226
品番
R60IR51005040K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールパッケージ 2 自己回復機能 車載用グレードの最大ピッチ: 22.5 mm

仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R60
自動車規格 = AEC-Q200mm
長さ = 32mm
奥行き = 13mm
高さ = 22mm
寸法 = 32 x 13 x 22mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする