ISP814XSM Isocom フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ISP814XSM ISOCOM 83851427

Isocom フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ISP814XSM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
83851427
品番
ISP814XSM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ISP814、ISP824、ISP844シリーズは、逆並列接続の2つの赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタを省スペースのプラスチック製デュアルインラインパッケージにまとめた光結合アイソレータです。高絶縁電圧(5.3 kVrms、7.5 kVpk) AC又は極性非感知入力 すべての電気的パラメータを100 %テスト済み コンピュータ端末 産業用システムコントローラ 電話機、電話交換機 電位とインピーダンスの異なる システム間の信号伝送

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 4μs
最大入力電流 = ±50 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms, 7500 Vpk
最大電流変換率 = 300%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = ISP
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする