曜日別特売
R75QD1100Z330J KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,1nF,±5% KEMET 83851664

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,1nF,±5%R75QD1100Z330J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83851664
品番
R75QD1100Z330J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 1 kV dc, 400 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R75
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10mm
リード長さ = 17mm
高さ = 8mm
寸法 = 10 x 3 x 8mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする