KEMETのF161シリーズポリエステル(PET)フィルム表面実装コンデンサは、自消性素材で密封されています。定格電圧: 50 → 630 V dc 定格電圧: 30 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.01 → 12 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 %、 ご要望で他の許容差 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 車載グレード品あり