曜日別特売
R474N322050A1K KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,220nF,±10% KEMET 83851759

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,220nF,±10%R474N322050A1K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
83851759
品番
R474N322050A1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 440 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R47 X1
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 26.5mm
リード長さ = 25mm
高さ = 20mm
寸法 = 26.5 x 11 x 20mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする