LGU2W101MELA ニチコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, LGU2W101MELA ニチコン 83995110

ニチコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, LGU2W101MELA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
83995110
品番
LGU2W101MELA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16-450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 25 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 25mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
漏れ電流 = 0.63 mA%
定格電圧(V)
450dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする