曜日別特売
C0603C222K1RACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C222K1RACTU KEMET 83995469

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C222K1RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
83995469
品番
C0603C222K1RACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
静電容量 = 2.2nF、電圧 = 100V dc、パッケージ/ケース = 0603 (1608M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = X7R、許容差 = 10%
定格電圧(V)
100dc
静電容量
2.2nF
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする