曜日別特売
C0805C222J2GACAUTO KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C222J2GACAUTO KEMET 83996160

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C222J2GACAUTO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
83996160
品番
C0805C222J2GACAUTO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

AEC-Q200車載用認定済み。Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0805サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。

仕様
静電容量 = 2.2nF、電圧 = 200V dc、パッケージ/ケース = 0805 (2012M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm、長さ = 2mm、奥行き = 1.25mm、高さ = 0.78mm、シリーズ = C、動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)
200dc
静電容量
2.2nF
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする