LLS1H103MELC ニチコン コンデンサ 10000μF, ,50V dc, LLS1H103MELC ニチコン 83996196

ニチコン コンデンサ 10000μF, ,50V dc, LLS1H103MELCLLS1H103MELC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83996196
品番
LLS1H103MELC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 35mm
高さ = 35mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
シリーズ = LSA
定格電圧(V)
50dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする