曜日別特売
C1210C106M6PACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 35V dc 1210 (3225M) C1210C106M6PACTU KEMET 83996230

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 35V dc 1210 (3225M) C1210C106M6PACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83996230
品番
C1210C106M6PACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)

仕様
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 3.2 x 1.25 x 1.9mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.9mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)
35dc
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする