曜日別特売
UVR1J102MHD1TN ニチコン コンデンサ 1000μF, ,63V dc, UVR1J102MHD1TN ニチコン 83997359

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,63V dc, UVR1J102MHD1TNUVR1J102MHD1TN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
83997359
品番
UVR1J102MHD1TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 25mm
直径 = 16mm
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = UVR
定格電圧(V)
63dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする