KEMET 2220製品. Kemet C2220シリーズX7R誘電体表面実装コンデンサの最大動作温度は、非常に高い温度まで対応します。X7R誘電体はEIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。主な市場は産業、軍用、自動車、通信などです。. 特長と利点: 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 堅牢で信頼性の高い終端システム 無鉛、RoHS、REACH準拠 温度安定誘電体 極性なし つや消しスズめっき終端 低ESR及び低ESL. 用途: 産業、自動車、軍用、通信 平滑化回路 DC-DCコンバータ 電源(入出力フィルタ) ノイズ除去(圧電 / 機械的) ボードの屈曲用途で耐屈曲性を向上させる