曜日別特売
CBR04C100J5GAC KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C100J5GAC KEMET 83997980

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C100J5GAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
83997980
品番
CBR04C100J5GAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
仕様
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = HiQ-CBR
動作温度 Max = +125℃
Kemet 0402 CBRシリーズ
定格電圧(V)
50dc
静電容量
10pF
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする