曜日別特売
UVZ1V472MHD ニチコン コンデンサ 4700μF, ,35V dc, UVZ1V472MHD ニチコン 83998890

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,35V dc, UVZ1V472MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
83998890
品番
UVZ1V472MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
リップル電流 = 1.91A
定格電圧(V)
35dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
4700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする