曜日別特売
UPW2A471MHD ニチコン コンデンサ 470μF, ,100V dc, UPW2A471MHD ニチコン 83999398

ニチコン コンデンサ 470μF, ,100V dc, UPW2A471MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
83999398
品番
UPW2A471MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450V

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm
高さ = 31.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
リップル電流 = 1.31A
定格電圧(V)
100dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
470

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする