曜日別特売
0239.250MXP リテルヒューズ 管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239.250MXP LITTELFUSE 84004027

リテルヒューズ 管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239.250MXP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
84004027
品番
0239.250MXP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = T
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする