Microchip ATSAM4LC4C フラッシュマイクロコントローラは、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能 32 ビット ARM Cortex RISC プロセッサをベースにしています。1.68 → 3.6 V で動作します。このプロセッサは、メモリ保護ユニット( MPU )と高速で柔軟な割り込みコントローラを実装し、最新のリアルタイムオペレーティングシステムをサポートします。256 KB の組み込みフラッシュメモリを備えていて、このデバイスは LCD コントローラ、ハードウェア暗号化、 USB ホスト及びデバイス、ペリフェラルイベントシステム、 Sleepwalking インテリジェントペリフェラル、組み込みセキュリティ( 128 ビット Advanced Encryption Standard ( AES )など)を備えています。シングル電源動作用電圧レギュレータ内蔵 パワーオンリセット x 2 、ブラウンアウト検出器 x 2 ( BOD ) 高速 80 MHz 内蔵 RC 発振器です 低消費電力 32 kHz 内蔵 RC 発振器です ペリフェラル DMA ( PDCA )チャンネル x 16 超低電力バックアップモード、 RTC あり / なし、最小 1.5 / 0.9 μ A ISO7816 、 IrDA R 、 RS-485 、 SPI 、マンチェスター、 LIN モードを備えた USART x 1 最大 40 セグメント及び最大 4 つのコモン端子を備えた液晶ディスプレイ( LCD )モジュールです チップ選択信号付きマスタ / スレーブシリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 1 16 チャンネル ADC 300 ksps ( ADC ) x 1 、最大 12 のビット分解能 DAC 500 kSPS ( DACC ) x 1 (最大 10 ビット分解能 Advanced Encryption System ( AES ) x 1 (キー長 128 ビット) 32 ビット巡回冗長検査計算ユニット( CRCCU ) ランダムジェネレータ( TRNG ) ASF - Atmelソフトウェアフレームワーク - SAMソフトウェア開発フレームワーク 100 リード LQFP 、 14 x 14 mm 、ピッチ 0.5 mm パッケージ