曜日別特売
ATSAME70N20A-AN Microchip マイコン ATSAM, 100-Pin LQFP ATSAME70N20A-AN MICROCHIP 84013084

Microchip マイコン ATSAM, 100-Pin LQFP ATSAME70N20A-AN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84013084
品番
ATSAME70N20A-AN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

Microchip SAME70N20デバイスは、高性能32ビットARM Cortex-M7プロセッサとFPUをベースにしたフラッシュマイクロコントローラファミリの製品です。このデバイスは最大300 Mhzで動作し、最大1024 Kbのフラッシュ、最大384 KbのマルチポートSRAM、及び設定可能な命令 / データ密結合メモリ(TCM)を搭載しており、コアの高度なDSP能力を活用できます。SAME70N20は、CAN-FDインターフェース、オーディオビデオブリッジング(AVB)用に専用のハードウェアサポートを備えた10 / 100 MbpsイーサネットMAC x 1など、複数のネットワーキング / 接続ペリフェラルを搭載しています。ARMR CortexR-M7は、300 MHzで動作 16 Kb ICache、16 Kb DCache、ECC 単精度 / 倍精度HW FPU 16ゾーン対応のMPU DSP命令、ThumbR-2命令セット 組み込みトレースモジュール、命令トレースストリーム搭載、トレースポートインターフェースユニット付属 1024 Kbの組み込みフラッシュ、ユーザー定義データ用の一意の識別子及びユーザー署名対応

仕様
ファミリー名 = ATSAM
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = ARM Cortex M7
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 MB
最大周波数 = 300MHz
RAMサイズ = 384 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 2 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
UARTチャンネル数 = 5
寸法 = 14 x 14 x 1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする