曜日別特売
142PC15A ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 honeywell 84013215

ハネウェル, 圧力センサ, 絶対142PC15A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84013215
品番
142PC15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

ピエゾ抵抗圧力センサ. 142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定

仕様
圧力の読取りタイプ = 絶対
最小圧力 = 0psi
最大圧力の読み = 15psi
許容差 = ±0.4 %
出力タイプ = 増幅
メディアは、測定 = ガス
アナログ出力 = →6 V x 1
応答時間 = 1 ms
電流 Max = 20 mA
電源電圧 = 7 → 16 V dc
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする