曜日別特売
AFBR-1624Z 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM 84013389

光トランスミッタ BroadcomAFBR-1624Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
84013389
品番
AFBR-1624Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)

仕様
最大データレート = 50Mbit/s
標準上昇時間 = 5 (Max)ns
標準降下時間 = 5 (Max)ns
ピーク波長 = 685nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 4
寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mm
コネクタータイプ = Versatile Link
高さ = 7.6mm
長さ = 18.8mm
幅 = 12.2mm
シリーズ = AFBR
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする