曜日別特売
HFBR-2412TZ 光レシーバ Broadcom BROADCOM 84014588

光レシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
84014588
品番
HFBR-2412TZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応

仕様
最大データレート = 5Mbit/s
ピーク感度波長 = 865nm
標準上昇時間 = 3.3ns
標準降下時間 = 3.3ns
ピン数 = 8
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm
コネクタータイプ = ST
高さ = 10.2mm
長さ = 27.2mm
幅 = 12.7mm
シリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする