PIC24FJ64GA002-I/SO Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FJ64GA002-I/SO MICROCHIP 84015507

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FJ64GA002-I/SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84015507
品番
PIC24FJ64GA002-I/SO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

PIC24FJxxGA002/004 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC24FJ
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 2
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする