PIC16C72/73(A)/74(A)/76/77 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。現在、フラッシュベース製品に取って代わられていますが、このデバイスはレガシー設計で依然として人気が衰えていないです。新たな用途開発には、PIC16F製品の使用を推奨します。PIC16C72/73(A)/74(A)/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 35種類の命令 8レベルのハードウェアスタック I/Oピン 22 PIC16C72/73/73A/76 I/Oピン 33 PIC16C74/74A/77 キャプチャ コンペア PWM (CCP) モジュール 2 PIC16C72(1モジュール)を除く全モデル 5チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16C72/73/73A/76 8チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16C74/74A/77 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPIとI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(USART/SCI) PIC16C72を除く全モデル パラレルスレーブポート モデルPIC16C74/74A/77のみ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)