曜日別特売
SP000063858 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM 84017178

光トランスミッタ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(125個)
注文コード
84017178
品番
SP000063858
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 ~ 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器

仕様
最大データレート = 100MBd
標準上昇時間 = 14ns
標準降下時間 = 16ns
ピーク波長 = 685nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 4
寸法 = 24 x 9 x 8.8mm
高さ = 8.8mm
長さ = 24mm
幅 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする