曜日別特売
PIC16F1823-I/ST Microchip マイコン, 14-Pin TSSOP PIC16F1823-I/ST MICROCHIP 84017449

Microchip マイコン, 14-Pin TSSOP PIC16F1823-I/ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(96個)
注文コード
84017449
品番
PIC16F1823-I/ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

PIC16F1823 8ビットフラッシュマイクロコントローラ。Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F1823ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、3.5 KBのプログラムメモリ、128バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能 CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 12 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 拡張低電圧プログラミング(LVP)周辺機器 8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル静電容量型(mTouchTM)モジュール 強化されたキャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 電圧リファレンスモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ データ信号変調器モジュール SRラッチ

仕様
ファミリー名 PIC16F
パッケージタイプ TSSOP
実装タイプ 表面実装
ピン数 14
デバイスコア PIC
データバス幅 8bit
プログラムメモリサイズ 2K × 14ワード、256 B
最大周波数 32MHz
RAMサイズ 128
USBチャンネル 0
PWMユニット数 1
SPIチャンネル数 1
CANチャンネル数 0
PCIチャンネル数 0
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする