- 仕様
- ファミリー名 = ATSAM
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 MB
最大周波数 = 120MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
標準動作供給電圧 = 3.6 V (最大)
最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応