744765022A Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 2.2 nH, 960mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765022A WURTH ELEKTRONIK 84020766

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 2.2 nH, 960mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765022A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84020766
品番
744765022A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。

仕様
インダクタンス = 2.2 nH
最大直流電流 = 960mA
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
長さ = 1mm
奥行き = 0.55mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mm
許容差 = ±0.2nH
最大直流抵抗 = 70mΩ
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 6GHz
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする