- 仕様
- ファミリー名 = PIC24HJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 40MIPS
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
I2Cチャンネル数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃mm
PIC24HJxxxGPx06A / x08A / x10A 16ビットマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応