744762222A Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.22 μH, 800mA, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762222A WURTH ELEKTRONIK 84021877

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.22 μH, 800mA, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762222A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
84021877
品番
744762222A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。

仕様
インダクタンス = 0.22 μH
最大直流電流 = 800mA
パッケージ/ケース = 1008A
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mm
シールド = あり
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 450mΩ
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 730MHz
最小品質ファクター = 45℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする