KPTB-1615ESGC Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 1616 (0606), KPTB-1615ESGC KINGBRIGHT 84022586

Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 1616 (0606), KPTB-1615ESGCKPTB-1615ESGC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
84022586
品番
KPTB-1615ESGC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

Kingbright SMTチップLED 1615 (0605)パッケージ. Kingbrightの1615ファミリの表面実装(SMT) LEDは、標準0605フットプリントとなっています。 この2色LEDは、さまざまな色の組み合わせに対応しています。 また、各種レンズタイプを選択することもできます。 1615 LEDは、バックライト、インジケータなどの用途に適しています。. 1615シリーズの特長: 2色LED 標準0605パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm 低消費電力

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 1616 (0606)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 12 mcd、15 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 568 / 617 nm
寸法 = 1.6 x 1.5 x 0.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする