744784082A Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784082A WURTH ELEKTRONIK 84023094

Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784082A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
84023094
品番
744784082A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。

仕様
インダクタンス = 8.2 nH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
最大直流抵抗 = 370mΩ
シリーズ = WE-MK
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 3.6GHz
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする