曜日別特売
KPTB-1612SURKCGKC Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 1613, KPTB-1612SURKCGKC KINGBRIGHT 84024598

Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 1613, KPTB-1612SURKCGKCKPTB-1612SURKCGKC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
84024598
品番
KPTB-1612SURKCGKC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

Kingbright SMTチップLED 1612 (0605)パッケージ. Kingbright製のSMTチップLED 0605シリーズマルチカラーLEDは、業界標準の0605パッケージに収納されています。 低消費電力で広視野角のチップLED 0605 LEDは、光学インジケータ、ディスプレイのバックライト、フロアマーキング照明、おもちゃなどの用途に適しています。. 0605 LEDの特長: 2色及び3色のLED さまざまな色を用意 様々なレンズタイプ 1.6 x 1.26 mmのパッケージサイズ 広視野角: 120 °

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 1613 (0605)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 50 mcd、200 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 570 / 630 nm
寸法 = 1.6 x 1.25 x 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする