曜日別特売
PIC32MX150F128D-I/PT Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX150F128D-I/PT MICROCHIP 84026296

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX150F128D-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(160個)
注文コード
84026296
品番
PIC32MX150F128D-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ。Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。マイクロコントローラの機能 CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)周辺機能 ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール - モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ - 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネルオーディオ / グラフィック / タッチHMI機能 データ通信 - I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス - SPI及びI2C マスタクロック - 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) - 一部のモデル通信インターフェイスの機能 USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ - モデルによって異なる 2個のUARTモジュール - LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)

仕様
ファミリー名 = PIC32MX、パッケージタイプ = TQFP、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 44、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 32bit、プログラムメモリサイズ = 131 kB、最大周波数 = 40MHz、RAMサイズ = 32 kB、USBチャンネル = 0
、PWMユニット数 = 5、SPIチャンネル数 = 2、UARTチャンネル数 = 2、イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする