744761122A Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.022 μH, 700mA, 1.6 x 1.05 x 1.05mm, 744761122A WURTH ELEKTRONIK 84026366

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.022 μH, 700mA, 1.6 x 1.05 x 1.05mm, 744761122A744761122A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84026366
品番
744761122A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

Wurth 0603 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0603 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このセラミックインダクタには、リフローはんだ付けが推奨されます。

仕様
インダクタンス = 0.022 μH
最大直流電流 = 700mA
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
長さ = 1.6mm
奥行き = 1.05mm
高さ = 1.05mm
寸法 = 1.6 x 1.05 x 1.05mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 220mΩ
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 3GHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする