曜日別特売
C-103-SR LEDホルダ Bivar, 直径:5.6mm, パネル, C-103-SR BIVAR 84028046

LEDホルダ Bivar, 直径:5.6mm, パネル, C-103-SR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
84028046
品番
C-103-SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

Bivar Cシリーズパネル取り付けクリップ. BivarのCシリーズは、スルーホールLED用のパネル取り付けクリップのファミリです。 LEDがパネルに取り付けられている場合に、LEDを補強・支持します。 過酷な環境からの保護にもなります。 Cシリーズはすべて黒色ナイロン製です。 パネル取り付けクリップは、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4) LEDに対応するように設計されています。 メーカ型番の末尾が-SRの製品の特長は、自己保持式のパネル取り付けクリップです。

仕様
直径 = 5.6mm
併用可能製品 = T-1 (3 mm)フランジ付きLED
実装タイプ = パネル
シリーズ = C
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする