曜日別特売
ELM 2-250 LEDホルダ Bivar, 直径:4.8mm, ELM 2-250 BIVAR 84028195

LEDホルダ Bivar, 直径:4.8mm, ELM 2-250

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
84028195
品番
ELM 2-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Bivar ELM 2シリーズ自動固定LEDマウント. BivarのELM 2シリーズLEDマウントは3 mm (T-1) LEDに対応するように設計されています。 ELM 2シリーズ自己保持式LEDマウントは、LEDの位置、高さをそろえるときにリードフォーミング治具として機能し、組み立てが簡単になると同時に均一になり、簡単に表示品質を向上できます。. 3 mm 2本リードLED用 押出成形PVC製

仕様
直径 = 4.8mm
併用可能製品 = 3 mm LED
シリーズ = ELM 2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする