曜日別特売
LTM-200 LEDホルダ Bivar, 直径:5.1mm, LTM-200 BIVAR 84028247

LEDホルダ Bivar, 直径:5.1mm, LTM-200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
84028247
品番
LTM-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

Bivar LTMシリーズLEDスペーサ. BivarのLTMシリーズは、スルーホールLED用のLEDスペーサのシリーズです。 基板より高い位置にLEDを取り付け、高温環境から保護します。 LTMスペーサマウントの特長は、LEDピンを支持する先細の内部ピン仕切り板です。 黒色結晶ポリマー製で、UL等級を取得しています。. LTM LEDスペーサの特長: 3 mm又は5 mmスルーホールLED用 縦置き取り付け ピン仕切り板 各種の長さ

仕様
直径 = 5.1mm
併用可能製品 = 5.1 mm PCB LEDアセンブリ
シリーズ = LTM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする