曜日別特売
025101.5MXL Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 125V ac 025101.5MXL LITTELFUSE 84030128

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 125V ac 025101.5MXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
84030128
品番
025101.5MXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。

仕様
溶断速度 = F
本体材質 = 熱可塑性
定格電圧(V)
125ac
定格電流(A)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする