曜日別特売
C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ11 鈴木ブロンズ継手 84089059

C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ11 鈴木ブロンズ継手 84089059
C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ11 鈴木ブロンズ継手 84089059

銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ11

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84089059
品番
C3604
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様
●品番:BS HNT R1/2 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:46●最小穴径(オリフィス径)d:6.5●コード番号:303-0001430
アズワン品番
67-4858-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする