曜日別特売
C3604 銅合金 キャップ BS Ca1/4 鈴木ブロンズ継手 84092184

C3604 銅合金 キャップ BS Ca1/4 鈴木ブロンズ継手 84092184
C3604 銅合金 キャップ BS Ca1/4 鈴木ブロンズ継手 84092184

銅合金 キャップ BS Ca1/4C3604

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84092184
品番
C3604
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様
●品番:Ca1/4●高さH(mm):17●六角対辺径(mm)S:17●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001384
アズワン品番
67-4858-12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする