曜日別特売
MC-1515CP-BK 蓄光ロビーベンチ背付 W1500 ブラック ミズノ 84106464

MC-1515CP-BK 蓄光ロビーベンチ背付 W1500 ブラック ミズノ 84106464
MC-1515CP-BK 蓄光ロビーベンチ背付 W1500 ブラック ミズノ 84106464
MC-1515CP-BK 蓄光ロビーベンチ背付 W1500 ブラック ミズノ 84106464

蓄光ロビーベンチ背付 W1500 ブラック

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可お客様組立品32日以内出荷とは
内容量1台注文コード84106464品番MC-1515CP-BK
参考基準価格(税別)¥71,740販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
待合室に。

仕様●張地:PVCレザー●背面色:ブラック●座面色:ブラック●色:ブラック●タイプ:背付●幅(mm):1500●奥行(mm):580●座面高さ(mm):390●高さ(mm):645●座高(mm):390●脚部色:シルバー●脚部:31角パイプ シルバー塗装●組立式●材質/仕上:木材●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:379-6982アズワン品番67-5613-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする