曜日別特売
MSB-1247A-IVBE ロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470 ミズノ 84115379

MSB-1247A-IVBE ロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470 ミズノ 84115379
MSB-1247A-IVBE ロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470 ミズノ 84115379
MSB-1247A-IVBE ロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470 ミズノ 84115379

ロビーチェア背付 背アイボリー座ベージュ 幅1200×奥行き470

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可お客様組立品32日以内出荷とは
内容量1台注文コード84115379品番MSB-1247A-IVBE
参考基準価格(税別)¥58,280販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です。
通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに適しています。
休憩用に。

仕様●色:背:アイボリー/座:ベージュ●タイプ:背付●幅(mm):1200●奥行(mm):470●高さ(mm):400●張地:ビニールレザー●座高(mm):400●脚部:ステンレスクラッドパイプ●本体:木枠・ウレタンフォーム●フレーム:40×16角パイプメラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体:木枠・ウレタンフォーム、張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)●用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:246-5693アズワン品番67-5622-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする