ミズノ
ロビーチェア ブルー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84118599
品番
MBC-1835NE-BL
参考基準価格(税別)
¥40,550
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シルバー系の脚部・フレームを採用し、全体的に明るい印象のロビーチェアです。
待合室に。
仕様
●座面色:ブルー●色:ブルー●タイプ:背なし●幅(mm):1800●奥行(mm):350●高さ(mm):440●脚部色:シルバー●材質/仕上:本体/合板ウレタンフォーム、 フレーム/40×16角パイプ(シルバー塗装)、脚部/31角パイプ(シルバー塗装)●注意:用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:390-4195
アズワン品番
67-5613-51