DM164137 Microchip Curiosity 開発 ボード DM164137 MICROCHIP 84333000

Microchip Curiosity 開発 ボード DM164137

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84333000
品番
DM164137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

USBケーブルは別売り。Curiosityスタータキット、8ビットPICマイクロコントローラ用。Microchip製のCuriosityスタータキットは、柔軟性の高い内蔵型の8ビット開発プラットフォームで、初心者や熟練した設計エンジニア向けに設計されています。このため、豊富な機能を備えており、Microchip製の8ビットPICRマイクロコントローラのプロトタイピングをすばやく行うことができます。Curiosityは、Microchip製の使いやすいMPLABR X開発環境と内蔵型プログラマ デバッガを最大限に活用しているので、他のハードウェアがなくても開発を開始できます。Curiosityは、MikroElektronika mikroBUSソケットをオンボードで搭載しているので、手間をかけずに機能を追加できます。多くのMikroElektronika Clickアクセサリボードのいずれかを増設するだけで、幅広いアプリケーションと技術を試すことができます。Microchip製のRN4020 Bluetooth低エネルギーBluetoothモジュールを取り付けることで、Bluetooth通信機能を簡単に追加できます。インターフェイスデバイスも付属しています。ボードには物理スイッチ、mTouch静電容量ボタン、及びオンボードポテンショメータが事前に搭載されています。8ピン、14ピン、20ピンの8ビットPICマイクロコントローラに対応* オンボードプログラマ デバッガ、USBインターフェイス付き MPLABR IDE及びCode Configuratorシームレスに統合 ユーザーインターフェイスモジュールを装備済み mTouch 静電容量型タッチボタン、アナログポテンショメータ及び物理スイッチ 100種類を超えるMikroElektronika Clickアドオンボードに対するmikroBUSサポートを用意 RN4020 Bluetoothモジュールフットプリント *8ビットPIC MCU、低電圧プログラミング機能付き. キットの内容. Curiosity開発ボード 1

仕様
分類 = 開発 ボード、キット名 = Curiosity、デバイスコア = PIC8、プロセッサファミリ名 = PIC、プロセッサ品番 = PIC16F1619、プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする