- 仕様
- 最大負荷電流 = 125 A rms
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc
最小負荷電流 = 150 mA
ターミナルタイプ = ファストン
出力装置 = SCR
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac
寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm
漏れ電流 = 1 mArmsmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応