曜日別特売
LXR7-SW40 Lumileds LED, 白, 表面実装, LXR7-SW40 LUMILEDS 84335660

Lumileds LED, 白, 表面実装, LXR7-SW40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84335660
品番
LXR7-SW40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Lumileds LUXEON MシリーズLED. Lumileds製のLUXEON MシリーズLEDは、表面実装パッケージの照光グレードLEDです。 最小の70 CRI (白色LED)で最大の光束密度と効率を実現します。 均一な色と光度を特長とするLUXEON M LEDは、低コスト又は高効率に備えて最適化された用途向けに設計されています。 また、マルチダイデバイスにより、高輝度及び高効率を実現します。 こうしたファクタにより、設計に必要なLEDの数を削減することができます。 LUXEON M LEDは、その鮮明な影なしビームにより、街灯のような屋外照明用途に最適です。 その他に、ダウンライト、レトロフィット照明などの用途に適しています。. LUXEON M LEDの特長: 小型サイズ: 7.0 x 7.0 x 3.75 mm 屋内 / 屋外 / 産業用途向けに設計 高光束密度 高温試験済み、ビニング不要 均一な光度と色彩を最小のCRI(演色評価数)で実現: 70 12 Vパッケージ、高効率低コストドライバで使用 Energy Starのルーメンメンテナンス要件を超過

仕様
LED色 = 白
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 11.2 V
放射束 = 4500mW
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
輝度フラックス = 905 lm
レンズ形状 = 砲弾型
シリーズ = LUXEON Mmm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする